K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002589 ONEEND BLACK SET 30-42 - 2002589

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Morsetto terminale
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Anodizzato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 55 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4251786209842
Codice prodotto
K2S2002589
Cod. produttore
2002589
Produttore
K2S
Tipologia:
Morsetto terminale
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Anodizzato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
33 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
Per altezza del telaio:
30...42 mm
con messa a terra del modulo:
no
Black anodized universal module end clamp with simple "click function"for fixing solar modules with frame heights of 30-42 mm. Not compatible with K2 MiniRail, MicroRail, Dome 6, Dome V System and K2 FlatRail, SolidRail L/ LS /XL and CrossRail 62/ 90. Material: Aluminium EN AW 6063 T66 / A2 / POM. Eloxal may show slight scratches as a result of packaging and transport.