pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002474 LIGHTNING PROTECTION MH DOUBLE SET - 2002474

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002474 LIGHTNING PROTECTION MH DOUBLE SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto a cavallotto

  • Materiale - Altro

  • Accessorio -

  • Protezione della superficie - Altro

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4251786209248

Codice prodotto

K2S2002474

Cod. produttore

2002474

Produttore

K2S

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Morsetto a cavallotto

Materiale:

Altro

Accessorio:

Protezione della superficie:

Altro

Parte di ricambio:

no

Qualità del materiale:

Altro

2x Morsetto per fissare cavi parafulmine con ? 8 mm. Utilizzabile in vari modi: come morsetto a T, incrociato, parallelo e di testa. E vite ad esagono incassato M8x40, 2x Washer 8,4 x 20 x 1,2 mm e dadi filettati M8 in acciaio inox.