pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002397 TERRAGRIF S - 2002397

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2002397 TERRAGRIF S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto compensazione di potenziale

  • Materiale - Altro

  • Accessorio - sì

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786208913

Codice prodotto

K2S2002397

Cod. produttore

2002397

Produttore

K2S

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Morsetto compensazione di potenziale

Materiale:

Altro

Accessorio:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Parte di ricambio:

no

Qualità del materiale:

Altro

Mounting accessories for establishing equipotential bonding of the K2 insertion system or for earthing the module frames. Material: stainless steel (301 TA)