K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001881 TERRAGRIF K2SZ - 2001881

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto compensazione di potenziale
Materiale - Altro
Accessorio - sì
Protezione della superficie - Non trattato
Parte di ricambio - no
Confezione
100 PZ
EAN
4251786206889
Codice prodotto
K2S2001881
Cod. produttore
2001881
Produttore
K2S
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Morsetto compensazione di potenziale
Materiale:
Altro
Accessorio:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Parte di ricambio:
no
Qualità del materiale:
Altro


