K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001853 SOLID ROUND SEAMCLAMP - 2001853

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì
Adatto per il montaggio su tetto piano - no
Adatto per montaggio sul tetto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251786206841
Codice prodotto
K2S2001853
Cod. produttore
2001853
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
sì
Adatto per il montaggio su tetto piano:
no
Adatto per montaggio sul tetto:
no
Adatto per il montaggio di facciata:
no
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
no
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
no
Regolabile:
no
Perforazione del tetto necessaria:
no
Ancoraggio:
Serrare
Adatto per materiale di copertura:
Lamiera piegata


