K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001851 SINGLERAIL63,6.10M - 2001851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 6.1 m
Larghezza - 47 mm
Altezza - 63 mm
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4251786206834
Codice prodotto
K2S2001851
Cod. produttore
2001851
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
6.1 m
Larghezza:
47 mm
Altezza:
63 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
7630 mm³
Momento di resistenza Wy:
5620 mm³
Peso:
1.5108 kg/m
Profilo di montaggio con collegamento laterale e verifica statica in K2 Base. Puo essere utilizzato in modo variabile per diverse installazioni su tetto. Per interassi elevati. Lunghezza 6,10 m Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66


