pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001707 ADDON 30 - 2001707

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001707 ADDON 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786206582

Codice prodotto

K2S2001707

Cod. produttore

2001707

Produttore

K2S

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

70 mm

Altezza:

23 mm

Profondità:

50 mm

Con materiale di fissaggio:

no

con messa a terra del modulo:

no

The K2 AddOn 30 mounting adapter enables grid or shared-rail installation without additional rails or clamps for module frame heights of 30-34 mm. Fits most K2 SolidRails, CrossRails, SingleRails and BasicRails. Not suitable for CrossRail 62 & 90 and SolidRail Alpin & XL. Material: glass fibre reinforced polyamide