K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2001014 CARRIERRAIL,2.97M - 2001014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 2.975 m
Larghezza - 120 mm
Altezza - 30 mm
Colore - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
4251786215973
Codice prodotto
K2S2001014
Cod. produttore
2001014
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
2.975 m
Larghezza:
120 mm
Altezza:
30 mm
Colore:
Argento
Peso:
4.522 kg/m
The K2 CarrierRail is used as a base rail for façade installation on sandwich wall elements. Made from EN AW 6063 T66 aluminium for maximum durability and reliability


