K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000471 MULTIRAIL,4.20M - 2000471

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Lunghezza - 4.2 m
Larghezza - 39 mm
Altezza - 32 mm
Colore - Argento
Confezione
20 PZ
EAN
4251786204748
Codice prodotto
K2S2000471
Cod. produttore
2000471
Produttore
K2S
Materiale:
Alluminio
Lunghezza:
4.2 m
Larghezza:
39 mm
Altezza:
32 mm
Colore:
Argento
Con canale per cavi:
no
Canalina cavo opzionale:
no
Momento di resistenza Wx:
1654.2 mm³
Momento di resistenza Wy:
2429.5 mm³
Peso:
0.5835 kg/m
Aluminium mounting rail for direct module fastening or as basis for cross bracing. For direct mounting on trapezoidal sheet metal and tin roofs available in universal lengths. Easy and fast mounting by means of drilling screws. Material: Aluminium EN AW-6063 T66


