pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000055 TERRAGRIF K2PA 32 - 2000055

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000055 TERRAGRIF K2PA 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Morsetto compensazione di potenziale

  • Materiale - Altro

  • Accessorio -

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4251786204182

Codice prodotto

K2S2000055

Cod. produttore

2000055

Produttore

K2S

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Morsetto compensazione di potenziale

Materiale:

Altro

Accessorio:

Protezione della superficie:

Non trattato

Parte di ricambio:

no

Qualità del materiale:

Altro

Accessori di montaggio per stabilire il collegamento equipotenziale del sistema di montaggio BasicRail o per la messa a terra dei telai dei moduli. Adatto solo per il montaggio orizzontale. Materiale: acciaio inox 1.4310 TA