K2 - SYSTEMS GMBH - K2S2000034 MK2 ALU - 2000034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Larghezza - 50 mm
Altezza - 14.3 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4251786204175
Codice prodotto
K2S2000034
Cod. produttore
2000034
Produttore
K2S
Tipologia:
Altro
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
50 mm
Altezza:
14.3 mm
Profondità:
32 mm
Con materiale di fissaggio:
no
con messa a terra del modulo:
no
The Fast-installation M K2 slot nut can be put into the K2 rail everywhere. The slot nut will adjust itself in the the rail and can be readjusted to every place of the rail. Material: Aluminium EN AW 6063 T66, Hytrel 8238-TPC.