pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005645 LMC AL SC CLICK 5.0, BLACK L:100 MM - 1005645

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005645 LMC AL SC CLICK 5.0, BLACK L:100 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Anodizzato

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786203338

Codice prodotto

K2S1005645

Cod. produttore

1005645

Produttore

K2S

Tipologia:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Anodizzato

Larghezza:

100 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

25.1 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Per altezza del telaio:

5...6.2 mm

con messa a terra del modulo:

no

Morsetto centrale in laminato Click 5.0 per il fissaggio dei moduli nero. Lunghezza: 100 mm; per moduli con uno spessore del vetro di 5,0 - 6,2 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Superficie: asta anodizzata in E6/C35; Materiale: EN AW 6063 T66; EPDM