K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1005145 MIDDLECLAMP BLACK SOLO - 1005145

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Anodizzato
Larghezza - 35.1 mm
Altezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786202805
Codice prodotto
K2S1005145
Cod. produttore
1005145
Produttore
K2S
Tipologia:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Anodizzato
Larghezza:
35.1 mm
Altezza:
27 mm
Profondità:
65 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Per altezza del telaio:
30...50 mm
con messa a terra del modulo:
no
K2 Middle Clamp, black anodized. Clamp for fixation of solar modules to K2 mounting rails. Clamp length: 65 mm,solar module distance: 19 mm. Please note, one Allen bolt and MK2 are required per module clamp, these are not included in the article. Material: Aluminum black anodized


