K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1004110 SOLIDRAIL CROSSCONNECTOR SET - 1004110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo a croce
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Larghezza - 75.7 mm
Altezza - 70 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4251786202041
Codice prodotto
K2S1004110
Cod. produttore
1004110
Produttore
K2S
Tipologia:
Raccordo a croce
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
75.7 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
3 mm
Con materiale di fissaggio:
sì
con messa a terra del modulo:
no
Angle bracket set for rail cross connection to a 90° angle. Constructions suitable for K2 SolidRails Light, Medium and Alpin. Nuts and bolts included. Material: Stainless steel and PA


