pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1003933 BASICRAIL22,2.10M - 1003933

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1003933 BASICRAIL22,2.10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Lunghezza - 2.1 m

  • Larghezza - 63 mm

  • Altezza - 22.5 mm

  • Colore - Argento

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4251786201952

Codice prodotto

K2S1003933

Cod. produttore

1003933

Produttore

K2S

Materiale:

Alluminio

Lunghezza:

2.1 m

Larghezza:

63 mm

Altezza:

22.5 mm

Colore:

Argento

Con canale per cavi:

no

Canalina cavo opzionale:

no

Momento di resistenza Wx:

1080 mm³

Momento di resistenza Wy:

2460 mm³

Peso:

0.64 kg/m

Profilo di montaggio veloce con verifica statica K2 Base. Per il montaggio con BasicClip su tetto in lamiera grecata o come binario di base per i sistemi K2 Dome. Lunghezza: 2,10 m. Materiale: Alluminio EN AW-6063 T66