pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002561 LMC AL SC CLICK 5.0 L:100 MM - 1002561

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1002561 LMC AL SC CLICK 5.0 L:100 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Morsetto centrale

  • Materiale - Alluminio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 25.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786201402

Codice prodotto

K2S1002561

Cod. produttore

1002561

Produttore

K2S

Tipologia:

Morsetto centrale

Materiale:

Alluminio

Protezione della superficie:

Non trattato

Larghezza:

100 mm

Altezza:

25.1 mm

Profondità:

45 mm

Con materiale di fissaggio:

no

Per altezza del telaio:

5...6.2 mm

con messa a terra del modulo:

no

Morsetto centrale in laminato approvato Click 5.0 per moduli della SoliTek/ViaSolis, S-Energy, Sonnenstromfabrik / CS Wismar e per moduli con uno spessore del vetro di 5,0-6,2 mm. Lunghezza: 100 mm. Si prega di notare che una vite a testa di formaggio e MK2 sono necessari per ogni morsetto del modulo, questi non sono inclusi nell'articolo. Materiale: Alluminio EN AW 6063-T66; EPDM