K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001892 MIDDLECLAMP XS SOLO - 1001892

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Morsetto centrale
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Larghezza - 28.5 mm
Altezza - 17.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786201099
Codice prodotto
K2S1001892
Cod. produttore
1001892
Produttore
K2S
Tipologia:
Morsetto centrale
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
28.5 mm
Altezza:
17.5 mm
Profondità:
65 mm
Con materiale di fissaggio:
no
Per altezza del telaio:
25...50 mm
con messa a terra del modulo:
no


