K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001643 MK2 - 1001643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Larghezza - 50 mm
Altezza - 12.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4251786201013
Codice prodotto
K2S1001643
Cod. produttore
1001643
Produttore
K2S
Tipologia:
Altro
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
50 mm
Altezza:
12.5 mm
Profondità:
33.8 mm
Con materiale di fissaggio:
no
con messa a terra del modulo:
no
The Fast-installation MK2 insertion nut can be put into the K2 rail everywhere*. The slot nut will adjust itself in the the rail and can be readjusted to every place of the rail. Material: stainless steel 1.4301, TPC.


