K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001508 SOLIDHOOK PAN H47/138 35X6 - 1001508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì
Adatto per il montaggio su tetto piano - no
Adatto per montaggio sul tetto - no
Confezione
20 PZ
EAN
4251786200962
Codice prodotto
K2S1001508
Cod. produttore
1001508
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
sì
Adatto per il montaggio su tetto piano:
no
Adatto per montaggio sul tetto:
no
Adatto per il montaggio di facciata:
no
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
no
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di montaggio:
80 mm
Lunghezza della piastra di montaggio:
180 mm
Altezza piastra di montaggio:
4 mm
Larghezza del gancio:
35 mm
Gancio spessore materiale:
6 mm
Regolabile:
no
Perforazione del tetto necessaria:
sì
Ancoraggio:
Avvitare
Adatto per materiale di copertura:
Padella