pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001164 BASICRAIL BASICCLIP - 1001164

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Altro

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - sì

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786200825

Codice prodotto

K2S1001164

Cod. produttore

1001164

Produttore

K2S

Materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

sì

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

no

Larghezza piastra di montaggio:

30.5 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

105 mm

Altezza piastra di montaggio:

17 mm

Regolabile:

no

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Lamiera trapezoidale

BasicClip for direct mounting the K2 BasicRail on trapezoidal sheet metal. General technical approval. Note: for each BasicClip you need 2x thread-forming screws 6x38. Material: UV-resistant glass-fibre reinforced polyamide