pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1001068 SOLIDHOOKVAR1COPH18/<=15330X5 - 1001068

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786200788

Codice prodotto

K2S1001068

Cod. produttore

1001068

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di montaggio:

60 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

150 mm

Altezza piastra di montaggio:

5 mm

Larghezza del gancio:

30 mm

Gancio spessore materiale:

5 mm

Regolabile:

Perforazione del tetto necessaria:

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Altro

Gancio regolabile SolidHook Coppo. Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti con tegole coppo. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei SolidRail con bulloni testa a martello e dado del collare M10. Dimensioni: Piastra fondo: 150x60x5 mm, Altezza sotto braccio: 18,5 mm, Altezza braccio: 100 - 135 mm, Altezza complessiva: 137 - 167 mm, Profondita del braccio: 130 mm. Materiale: acciaio inox (1.4016)