pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000373 SOLIDHOOK SLA H0/72 40X6 - 1000373

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4251786200412

Codice prodotto

K2S1000373

Cod. produttore

1000373

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

sì

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

sì

Larghezza piastra di montaggio:

40 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

250 mm

Altezza piastra di montaggio:

6 mm

Larghezza del gancio:

40 mm

Gancio spessore materiale:

6 mm

Regolabile:

no

Perforazione del tetto necessaria:

sì

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

Ardesia

Gancio per tetto con copertura in ardesia. Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti con copertura in ardesia. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei SolidRail con bulloni testa a martello M10. Braccetto: 40x250x6 mm, altezza totale: ca. 72 mm. Materiale: acciaio inox A2 (1.4301)