pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000214 SOLIDHOOK FLA H33/122 40X6 - 1000214

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Adatto per il montaggio a tetto inclinato -

  • Adatto per il montaggio su tetto piano - no

  • Adatto per montaggio sul tetto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786200344

Codice prodotto

K2S1000214

Cod. produttore

1000214

Produttore

K2S

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Adatto per il montaggio a tetto inclinato:

Adatto per il montaggio su tetto piano:

no

Adatto per montaggio sul tetto:

no

Adatto per il montaggio di facciata:

no

Adatto per il montaggio su terreno aperto:

no

Adatto per il montaggio come elemento di facciata:

no

Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:

no

Con materiale di fissaggio:

no

Con piastra di montaggio:

Larghezza piastra di montaggio:

40 mm

Lunghezza della piastra di montaggio:

50 mm

Altezza piastra di montaggio:

6 mm

Larghezza del gancio:

40 mm

Gancio spessore materiale:

6 mm

Regolabile:

no

Perforazione del tetto necessaria:

Ancoraggio:

Avvitare

Adatto per materiale di copertura:

A coda di castoro

Per il fissaggio dei componenti K2 su tetti in tegole piane od a coda di castoro. Braccetto con foro prolungato per il montaggio dei SolidRail con bulloni testa a martello e dado del collare M10. Piastra fondo: 40x50 mm, Altezza sotto braccio: 33 mm, Altezza braccio: 62 mm, Altezza complessiva: 122 mm, Profondita del braccio: 189 mm. Materiale: acciaio inox A2 (1.4301)