K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000107 SOLIDHOOKVARIO2PANH<=57/<=13730X6 - 1000107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Adatto per il montaggio a tetto inclinato - sì
Adatto per il montaggio su tetto piano - no
Adatto per montaggio sul tetto - no
Confezione
1 PZ
EAN
4251786200252
Codice prodotto
K2S1000107
Cod. produttore
1000107
Produttore
K2S
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Adatto per il montaggio a tetto inclinato:
sì
Adatto per il montaggio su tetto piano:
no
Adatto per montaggio sul tetto:
no
Adatto per il montaggio di facciata:
no
Adatto per il montaggio su terreno aperto:
no
Adatto per il montaggio come elemento di facciata:
no
Adatto per il montaggio come sporgenza/parasole:
no
Con materiale di fissaggio:
no
Con piastra di montaggio:
sì
Larghezza piastra di montaggio:
55 mm
Lunghezza della piastra di montaggio:
140 mm
Altezza piastra di montaggio:
5 mm
Larghezza del gancio:
30 mm
Gancio spessore materiale:
6 mm
Regolabile:
sì
Perforazione del tetto necessaria:
sì
Ancoraggio:
Avvitare
Adatto per materiale di copertura:
Padella