K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000105 EPDM-SEALING STRIP 10M, 30X3 - 1000105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Altro
Larghezza - 10000 mm
Altezza - 3 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
8 PZ
EAN
4251786200245
Codice prodotto
K2S1000105
Cod. produttore
1000105
Produttore
K2S
Tipologia:
Altro
Materiale:
Altro
Larghezza:
10000 mm
Altezza:
3 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
no
con messa a terra del modulo:
no
Nastro isolante autoadesivo in EPDM nero autoadesivo unilaterale, rullo da 10 m. Misura: 30x3 mm


