K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000097 K2 BUDDY - BASEBOX SET - 1000097

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000005531019
Codice prodotto
K2S1000097
Cod. produttore
1000097
Produttore
K2S
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Das K2 Buddy - BaseBox Set besteht aus einem Hutschienengehäuse mit integrierter Leiterplatte sowie einem Hutschienen-Netzteil. Es wird wettergeschützt im Anschlussraum der Haustechnik montiert. Die BaseBox überwacht in regelmäßigen Abständen (alle 10 Minuten) die Messdaten der auf dem Dach befindlichen TopBox und überträgt diese über den Haus-Internetanschluss in die Cloud. Zudem kontrolliert sie die Stromversorgung der TopBox und schaltet diese im Fehlerfall ab, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Für die Installation des K2 Buddy in kombination mit dem Dome 6 System sind zusätzlich folgende Sets erforderlich: 1000003 K2 Buddy - TopBox Set Snow 2003448 K2 Buddy - Dome Profile Set 2003603 K2 Buddy - Dome accessories Set


