K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000005 REGULATORDISKS(G-SHAPE) - 1000005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piastra distanza
Materiale - Alluminio
Protezione della superficie - Non trattato
Larghezza - 65 mm
Altezza - 2 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4251786200023
Codice prodotto
K2S1000005
Cod. produttore
1000005
Produttore
K2S
Tipologia:
Piastra distanza
Materiale:
Alluminio
Protezione della superficie:
Non trattato
Larghezza:
65 mm
Altezza:
2 mm
Profondità:
30 mm
Con materiale di fissaggio:
no
con messa a terra del modulo:
no
Distanziatore a G-per livellare superfici irregolari dei vari tetti durante il montaggio con SolidRail K2. Spessore: 2 mm. Materiale: alluminio


