pagina iniziale

K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000003 K2 Buddy - TopBox Set Snow - 1000003

copiacopia
K2 - SYSTEMS GMBH - K2S1000003 K2 Buddy - TopBox Set Snow

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251786215157

Codice prodotto

K2S1000003

Cod. produttore

1000003

Produttore

K2S

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

no

Il K2 Buddy - TopBox Set Snow contiene due sensori di neve che misurano con precisione il carico di neve su un modulo fotovoltaico. Questi sensori vengono installati con il sistema Dome 6 utilizzando i componenti del set di accessori Dome e sono collegati in modo permanente al TopBox (alloggiamento in plastica con scheda elettronica stampata) tramite cavo. I sensori di neve sono posizionati a sinistra e a destra sotto gli angoli inferiori di un modulo FV. Il TopBox analizza i valori misurati e li trasmette via cavo al K2 Buddy - BaseBox, situato nell'edificio. Anche l'alimentazione (24 V) viene fornita tramite lo stesso cavo. Per installare il K2 Buddy in combinazione con il sistema Dome 6 sono necessari i seguenti set aggiuntivi: 1000097 K2 Buddy - BaseBox Set 2003448 K2 Buddy - Dome Profile Set 2003603 K2 Buddy - Dome Accessories Set