K.E.R.T. SRL - KRTKTREK500P STABILIZZATORE TENS.180-270VAC 500VA - KTREK500P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria - 230 V
Tensione secondaria - 230 V
Potenza nominale - 500 VA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8054377010089
Codice prodotto
KRTKTREK500P
Cod. produttore
KTREK500P
Produttore
KRT
Tensione primaria:
230 V
Tensione secondaria:
230 V
Potenza nominale:
500 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Stabilizzatore elettronico monofase Potenza 500VA Tensione di ingresso 180÷270Vac, tensione di uscita 225Vac stabilizzata entro ±5%. Garantisce efficienza e protezione a tutte le apparecchiature, anche a quelle particolarmente sensibili agli sbalzi di tensione come, ad esempio, sistemi di sicurezza e computer.Con tensione di uscita stabilizzata entro il 5%, bassa distorsione armonica e con il controllo totale da microprocessore, garantisce velocità di risposta, affidabilità e robustezza.E' adatto ad operare in servizio continuo ed è dotato di un'elevata capacità di sovraccarico.E' caratterizzato, inoltre, da:• segnalazioni LED per indicare la presenza/assenza dell'uscita ed eventuali anomalie • ventilazione variabile in funzione del carico.


