pagina iniziale

K.E.R.T. SRL - KRTKTREK2 STABILIZZATORE TENS.180-270VAC 2000VA - KTREK2

K.E.R.T. SRL
copiacopia
K.E.R.T. SRL - KRTKTREK2 STABILIZZATORE TENS.180-270VAC 2000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria - 230 V

  • Potenza nominale - 2000 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054377010102

Codice prodotto

KRTKTREK2

Cod. produttore

KTREK2

Produttore

KRT

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria:

230 V

Potenza nominale:

2000 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Stabilizzatore elettronico monofase.Potenza 2000VA.Tensione di ingresso 180÷270Vac, tensione di uscita 225Vac stabilizzata entro ±5%.Garantisce efficienza e protezione a tutte le apparecchiature, anche a quelle particolarmente sensibili agli sbalzi di tensione come, ad esempio, sistemi di sicurezza e computer.Con tensione di uscita stabilizzata entro il 5%, bassa distorsione armonica e con il controllo totale da microprocessore, garantisce velocità di risposta, affidabilità e robustezza.E'' adatto ad operare in servizio continuo ed è dotato di un'elevata capacità di sovraccarico.E' caratterizzato, inoltre, da:• segnalazioni LED per indicare la presenza/assenza dell'uscita ed eventuali anomalie • ventilazione variabile in funzione del carico.