pagina iniziale

K.E.R.T. SRL - KRTKAT5 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12/13.8VDC 5A - KAT5

K.E.R.T. SRL
copiacopia
K.E.R.T. SRL - KRTKAT5 ALIMENTATORE STABILIZZATO 12/13.8VDC 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054377010614

Codice prodotto

KRTKAT5

Cod. produttore

KAT5

Produttore

KRT

Alimentatore stabilizzato ad uscita fissa.Tensione di ingresso 230Vac±10%, uscita stabilizzata 12/13,8Vdc. Corrente 4A.E’ dotato di circuiti di filtraggio che assicurano ottima funzionalità nonché di protezione da sovraccarico, cortocircuito ed inversione di polarità.Idoneo per l’alimentazione di tutte le apparecchiature elettroniche che richiedano alimentazione continua stabilizzata e, dunque, ideale per l’utilizzo in banchi di collaudo o didattici, apparecchiatura radio ecc ecc..Dotato di LED led di segnalazione uscita attiva e di switch, posto sul pannello frontale, per la selezione della tensione di uscita 12/13,8Vdc