pagina iniziale

K.E.R.T. SRL - KRTKAS1201P MINIALIMENTATORE SW OUT 12VDC 1A PLASTIC - KAS1201P

K.E.R.T. SRL
copiacopia
K.E.R.T. SRL - KRTKAS1201P MINIALIMENTATORE SW OUT 12VDC 1A PLASTIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052961171024

Codice prodotto

KRTKAS1201P

Cod. produttore

KAS1201P

Produttore

KRT

Minialimentatore switching. Tensione di ingresso 100 ÷ 240Vac, uscita stabilizzata 12Vdc, regolabile da trimmer per il 15% del valore nominale. Corrente uscita 1A, 12W di potenza. Espressamente progettato in contenitore plastico di dimensioni e peso ridotti per essere alloggiato in scatole di derivazione ed, in particolare, in scatole porta frutto da "3 moduli". Ideale per domotica, LED a tensione costante, telecamere, sensori, circuiti elettronici.