K.E.R.T. SRL - KRTKAL1225D ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 12VDC 1,9A - KAL1225D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054377010584
Codice prodotto
KRTKAL1225D
Cod. produttore
KAL1225D
Produttore
KRT
Alimentatore switching modulare da guida DIN. 2 moduli. Tensione di ingresso 100÷240Vac, uscita stabilizzata 12Vdc regolabile. Corrente 1,9A. Ideale per l’impiego in tutte le reti di alimentazione, ove serva convertire tensione di ingresso alternata in tensione continua stabilizzata. La tecnologia switching consente di raggiungere rendimenti elevati in dimensioni estremamente compatte e la realizzazione di tipo modulare ne permette l’inserimento in quadri civili per applicazioni di building automation. L’utilizzo in ambito civile è possibile senza l’aggiunta di filtri aggiuntivi data la conformità alle norme EMC applicabili. Il contenitore, in materiale plastico ignifugo, è studiato per permettere la ventilazione adeguata dei componenti interni, pur mantenendo la protezione IP20 dai contatti accidentali. Le indicazioni relative ai morsetti di collegamento ed alle caratteristiche tecniche sono riportate in modo chiaro e leggibile sul lato frontale del contenitore.


