pagina iniziale

K.E.R.T. SRL - KRTKAL1207DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 12VDC 7A - KAL1207DIN

K.E.R.T. SRL
copiacopia
K.E.R.T. SRL - KRTKAL1207DIN ALIMENTATORE SW DIN115/230VAC 12VDC 7A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052961171161

Codice prodotto

KRTKAL1207DIN

Cod. produttore

KAL1207DIN

Produttore

KRT

Alimentatore switching modulare da guida DIN. 7 moduli. Tensione di ingresso 110/230Vac, uscita stabilizzata 12Vdc regolabile. Corrente 7,5A. Ideale per l’impiego in tutte le reti di alimentazione, ove serva convertire tensione di ingresso alternata in tensione continua stabilizzata. La tecnologia switching consente di raggiungere rendimenti elevati in dimensioni estremamente compatte e la realizzazione di tipo modulare ne permette l’inserimento in quadri civili per applicazioni di building automation. L’utilizzo in ambito civile è possibile senza l’aggiunta di filtri aggiuntivi data la conformità alle norme EMC applicabili. Il contenitore, in materiale plastico ignifugo, è studiato per permettere la ventilazione adeguata dei componenti interni, pur mantenendo la protezione IP20 dai contatti accidentali. Le indicazioni relative ai morsetti di collegamento ed alle caratteristiche tecniche sono riportate in modo chiaro e leggibile sul lato frontale del contenitore. Attenzione: se usato dal 80% al 100% delle sua corrente nominale occorre posizionare questo alimentatore in ambiente ventilato.