pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP5070006 FUNE METALLICA D. 10 - CEI - 5070006

copiacopia
JUPITER SATI - JUP5070006 FUNE METALLICA D. 10 - CEI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Numero di fili singoli - 19

  • Caratteristica del materiale - Altro

Confezione

  • 100 M

EAN

8032887046859

Codice prodotto

JUP5070006

Cod. produttore

5070006

Produttore

SAT

Diametro del conduttore:

10 mm

Materiale del conduttore:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Numero di fili singoli:

19

Caratteristica del materiale:

Altro

Esecuzione isolata resistente all'alta tensione:

no

Conduttore a fune per captatori In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione (CEI 7-6). Le funi sono di tipo spiroidale, a 19 fili (12 + 6 + 1). Resistenza unitaria fili 120 kg/mm2. In matasse da 100 m.