JUPITER SATI - JUP3130001 TONDO D.8 IN ROTOLI M 100 C.CA - 3130001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 8 mm
Numero di fili singoli - 1
Materiale del conduttore - Acciaio
Caratteristica del materiale - Semiduro
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
100 M
EAN
8032887039660
Codice prodotto
JUP3130001
Cod. produttore
3130001
Produttore
SAT
Diametro del conduttore:
8 mm
Numero di fili singoli:
1
Materiale del conduttore:
Acciaio
Caratteristica del materiale:
Semiduro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Conduttore tondo. In acciaio zincato a caldo per immersione e trascinamento dopo lavorazione. Avvolgimento dei rotoli su dischi Ø int. 650 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.


