VIMAR - Unità Elettronica Grigio 12V~ 50-60Hz o 12Vd.C. (Selv) - 3 Moduli - 16455

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Display chiamata
Tecnica di installazione - Sistema multifilo
Larghezza - 74.8 mm
Altezza - 50.1 mm
Profondità - 32.7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352025011
Codice prodotto
VI16455
Cod. produttore
16455
Produttore
VIW16455
Tipologia:
Display chiamata
Tecnica di installazione:
Sistema multifilo
Larghezza:
74.8 mm
Altezza:
50.1 mm
Profondità:
32.7 mm
Numero di pulsanti per chiamata:
1
Colore:
Grigio
Unità elettronica di chiamata, alimentazione 12 V~ 50-60 Hz o 12 Vd.c. (SELV), grigio - 3 moduli


