pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3111111 SUPPORTO TD/M8 CU - 3111111

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3111111 SUPPORTO TD/M8 CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del supporto - Rame

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887008666

Codice prodotto

JUP3111111

Cod. produttore

3111111

Produttore

SAT

Materiale del supporto:

Rame

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Tipo di fissaggio supporto:

Foro con filettatura M

Dimensione della filettatura metrica:

8

Corpo in zamak ramata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in rame; viti in acciaio Inox. Per tondi Ø 8 - 10 mm, per funi, corde Ø 6,3 - 16 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.