pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3111101 SUPPORTO TD/M6 CU - 3111101

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3111101 SUPPORTO TD/M6 CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Materiale del supporto - Rame

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032887008659

Codice prodotto

JUP3111101

Cod. produttore

3111101

Produttore

SAT

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Materiale del supporto:

Rame

Tipo di fissaggio supporto:

Foro con filettatura M

Dimensione della filettatura metrica:

6

Corpo in zamak ramata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in rame; viti in acciaio Inox. Per tondi Ø 8 - 10 mm, per funi, corde Ø 6,3 - 16 mm. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.