pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3111031 SUPPORTO PT/M8 CU - 3111031

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3111031 SUPPORTO PT/M8 CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite

  • Materiale del supporto - Rame

  • Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8032887208585

Codice prodotto

JUP3111031

Cod. produttore

3111031

Produttore

SAT

Tipo di fissaggio conduttore:

Con fascetta a vite

Materiale del supporto:

Rame

Tipo di fissaggio supporto:

Foro con filettatura M

Dimensione della filettatura metrica:

8

Corpo in zamak ramata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in rame; viti in acciaio Inox. Per piatti da 20 a 30 mm di larghezza. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.