JUPITER SATI - JUP3111021 SUPPORTO PT/M6 CU - 3111021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio conduttore - Con fascetta a vite
Materiale del supporto - Rame
Tipo di fissaggio supporto - Foro con filettatura M
Dimensione della filettatura metrica - 6
Confezione
50 PZ
EAN
8032887008574
Codice prodotto
JUP3111021
Cod. produttore
3111021
Produttore
SAT
Tipo di fissaggio conduttore:
Con fascetta a vite
Materiale del supporto:
Rame
Tipo di fissaggio supporto:
Foro con filettatura M
Dimensione della filettatura metrica:
6
Corpo in zamak ramata, con piedino filettato H 30 mm. Piastrina superiore in rame; viti in acciaio Inox. Per piatti da 20 a 30 mm di larghezza. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-4.


