pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3110521 MORSETTO A CROCE/TD CU - 3110521

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3110521 MORSETTO A CROCE/TD CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Rame

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di connessione - Raccordo a croce

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8032887008437

Codice prodotto

JUP3110521

Cod. produttore

3110521

Produttore

SAT

Materiale:

Rame

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di connessione:

Raccordo a croce

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Tipo Cu: corpo in rame e bulloneria M 8 x 25 mm in acciaio Inox.Dimensioni 60 x 60 x 3 mm. Adatto per collegamenti di tondi Ø 8-10 mm, funi e corde fino a sez. 78 mm2. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1.