pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3110502 MORSETTO A CROCE/TD-L/P ZF - 3110502

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3110502 MORSETTO A CROCE/TD-L/P ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a caldo

  • Tipo di connessione - Raccordo a croce

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887208400

Codice prodotto

JUP3110502

Cod. produttore

3110502

Produttore

SAT

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Tipo di connessione:

Raccordo a croce

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto a croce per tondo. Tipo ZF: corpo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Bulloneria M 8 x 25 mm. Tipo leggero: 60 x 60 x 2,5 mm. Adatto per collegamenti di tondi Ø 8-10 mm, funi e corde fino a sez. 78 mm2. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1.