JUPITER SATI - JUP3110262 MORS.PER TONDO D.10 IN ALLUMINIO - 3110262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo di serraggio
Materiale - Alluminio/rame
Tipo di viti di fissaggio - Vite di serraggio
Confezione
25 PZ
EAN
8032887061227
Codice prodotto
JUP3110262
Cod. produttore
3110262
Produttore
SAT
Tipo di connessione:
Raccordo di serraggio
Materiale:
Alluminio/rame
Tipo di viti di fissaggio:
Vite di serraggio
Morsetto terminale a contatto, Morsetti per tondo Ø 8 ÷ 10. Applicazioni: fissaggio per collari, picchetti, morsetti di equipotenzialità. Provato secondo Norma: CEI EN 50164-1.


