JUPITER SATI - JUP3110252 MORSETTO TERMIN. DOPPIO 8-10 - 3110252

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio/rame
Tipo di connessione - Raccordo di serraggio
Tipo di viti di fissaggio - Vite di serraggio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887239633
Codice prodotto
JUP3110252
Cod. produttore
3110252
Produttore
SAT
Materiale:
Alluminio/rame
Tipo di connessione:
Raccordo di serraggio
Tipo di viti di fissaggio:
Vite di serraggio
Morsetto terminale a contatto. Morsetti terminali per la connessione con i conduttori di terra. Con vite zincotropicalizzata, piastra in fusione e dado M10 zincotropicalizzato.


