JUPITER SATI - JUP3110251 MORSETTO TERM. SEMPLICE 8-10 - 3110251

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Raccordo di serraggio
Materiale - Alluminio/rame
Tipo di viti di fissaggio - Vite di serraggio
Confezione
1 PZ
EAN
8032887239626
Codice prodotto
JUP3110251
Cod. produttore
3110251
Produttore
SAT
Tipo di connessione:
Raccordo di serraggio
Materiale:
Alluminio/rame
Tipo di viti di fissaggio:
Vite di serraggio
Morsetto terminale a contatto. Morsetti terminali per la connessione con i conduttori di terra. Con vite zincotropicalizzata, piastra in fusione e dado M10 zincotropicalizzato.


