pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3110141 MORSETTO PASSANTE ZF D.20 - 3110141

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3110141 MORSETTO PASSANTE ZF D.20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

Morsetto passante. Corpo in acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Sezione 30 x 4 mm; bulloneria M10 x 30 mm. Per il collegamento passante tra i dispersori a picchetto tramite tondi, corde, funi fino a Ø 10 mm o piatti fino a 40 mm. Superficie di contatto per tondi 510 mm2, per piatti 750 mm2