pagina iniziale

JUPITER SATI - JUP3110042 MORSETTO COPPERCOAT D.18-20 - 3110042

copiacopia
JUPITER SATI - JUP3110042 MORSETTO COPPERCOAT D.18-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Vite di serraggio

  • Adatto per diametro conduttore circolare - 18...20 mm

  • Materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032887244491

Codice prodotto

JUP3110042

Cod. produttore

3110042

Produttore

SAT

Tipo di connessione:

Vite di serraggio

Adatto per diametro conduttore circolare:

18...20 mm

Materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo di viti di fissaggio:

Vite a testa esagonale

Morsetto semplice. In zama ramata; bullone M10 x 20 mm. Per il collegamento di tondi, corde, funi.