ITW CONSTRUCTION - ITP566301 ELEMATIC TCLICK BOX 100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro di foratura - 8 mm
Lunghezza del tassello - 40 mm
Profondità min. del foro - 45 mm
Filettato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8016650881762
Codice prodotto
ITP566301
Cod. produttore
566301
Produttore
ITP
Materiale
Plastica
Diametro di foratura
8 mm
Lunghezza del tassello
40 mm
Profondità min. del foro
45 mm
Filettato
sì
Dimensione filettatura, metrica
4
Con vite
sì
•Materiale: Poliammide (Nylon) FG. •Colore: Grigio. •Temperatura di istallazione:-10°C / +80°C. •Poliammide libero da alogeni. •Poliammide conforme a: ELV 2000/53/EC RoHS 2002/95/EC 2003/11/EC.