pagina iniziale

ITEM - IT2RUL51000 CAVO LAN CAT. 5E U/UTP AWG24 LSZH - RUL51000

ITEM
copiacopia
ITEM - IT2RUL51000 CAVO LAN CAT. 5E U/UTP AWG24 LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = multifilare

  • Numero di fili - 8

  • sezione nominale del conduttore - 0.48 mm²

  • Materiale del rivestimento - Altro

  • Categoria - 5e

Confezione

  • 1 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2124 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449078526525

Codice prodotto

IT2RUL51000

Cod. produttore

RUL51000

Produttore

IT2

Classe del conduttore:

Classe 2 = multifilare

Numero di fili:

8

sezione nominale del conduttore:

0.48 mm²

Materiale del rivestimento:

Altro

Categoria:

5e

Colore del rivestimento:

Bianco

Elemento ritorto:

Coppie

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Marcatura filo:

Colore

Superficie conduttore:

Lucido

Isolamento filo:

Poliolefina

Diametro esterno circa:

4.9 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...70 °C

Valore NPV:

68 %

Cavi dati per telecomunicazioni cat.5e 4 coppie twistate 100 Ohm con conduttori in rame rosso sezione 24 AWG completi di isolamento poliolefinico adatti alla realizzazione del cablaggio strutturato per la trasmissione analogica e digitale di segnali vocee dati in classe D.